1606 オイルノズル エーモン 09931984

1606 オイルノズル エーモン 09931984 1606 オイルノズル エーモン 09931984 1606 オイルノズル エーモン 09931984

オイルノズル

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09931984 品番1606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3・4・18・20リットル缶用

材質
ノズル・エア抜きパイプ/ポリエチレン
キャップ/ポリプロピレン
リング/ステンレス
用途エンジンオイルの補給などに 適合オイル缶口径40Φ用 全長(mm)142 危険物の類別非危険物
注意
※MonotaROブランドの缶には適合しません
ねじ式タイプです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09931984 1606 43425586 8806 オイルノズル エーモン オイルノズル エーモン 1個 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09931984
2020-09-10
用途:
ペール缶オイルの注ぎに

最初の頃は問題無く便利に使ってましたが、数回使用した頃から簡単に抜けるようになって、最終的にはしっかりと留まらなくなります。また、エア抜き用のストローも同様でスポスポと抜け落ちます。

対象商品:
09931993
2020-11-19
用途:
車のメンテナンス
その他業種

ペール缶からジョッキに移す際に使用。
お安く入手できました。

対象商品:
09931984
2020-09-22
用途:
エンジンオイルペール缶
FAVORITE GARAGE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最高です。完璧です。もっと早く買っておけば良かったです。

対象商品:
09931984
2020-02-03
用途:
エンジンオイル交換時
不動産業

フィルタ交換時のエンジンオイル量は4リットルなので、ジョッキに注いで軽量せず、そのまま4リットル缶からエンジンに注入できるので、作業量が大いに削減できます。

対象商品:
09931984
2020-03-07
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ペール缶からオイルジョッキに入れる時にゴミも入らないし、いいです。

対象商品:
09931993
2020-02-01
用途:
車のオイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

20L缶をからのオイル補給には、必須です。これがあると、オイルをこぼすことなく、入れることができます。

対象商品:
09931984
2019-09-25
用途:
入れ替え時に使用

今までは缶に付属している「ベロ」で入れ替えていましたが、良くこぼれるし周りを汚すので使ってみました。空気パイプのおかげか、脈動が無くてスムースに使用できます。先端にキャップがあれば付けっ放しに出来るので、装備して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
09931993
2019-11-22
用途:
オイル缶へ
出口梅園 様 (製造業)

4L缶に付けてオイル交換に使用していますが、少しずつ出るので少量の交換は使いやすい。多いときはオイルジョッキーでしないと時間がかかりますので使い分けしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする