最初の頃は問題無く便利に使ってましたが、数回使用した頃から簡単に抜けるようになって、最終的にはしっかりと留まらなくなります。また、エア抜き用のストローも同様でスポスポと抜け落ちます。
最高です。完璧です。もっと早く買っておけば良かったです。
フィルタ交換時のエンジンオイル量は4リットルなので、ジョッキに注いで軽量せず、そのまま4リットル缶からエンジンに注入できるので、作業量が大いに削減できます。
20L缶をからのオイル補給には、必須です。これがあると、オイルをこぼすことなく、入れることができます。
今までは缶に付属している「ベロ」で入れ替えていましたが、良くこぼれるし周りを汚すので使ってみました。空気パイプのおかげか、脈動が無くてスムースに使用できます。先端にキャップがあれば付けっ放しに出来るので、装備して欲しい。
4L缶に付けてオイル交換に使用していますが、少しずつ出るので少量の交換は使いやすい。多いときはオイルジョッキーでしないと時間がかかりますので使い分けしています。