※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクテスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大トルク(N・m)5 電源ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ 注文コード09931997 品番WDIS-IPS5C-L1-C-J1
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最大トルク・電源など6種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすいカラー液晶
様々な測定レンジを準備
外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備
設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可
2種類の通信ポート(USB、RS232C)
無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)

仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ 電源ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ ケーブル長(m)0.9(10P-1MF) 最小トルク(N・m)0.02 最大トルク(N・m)5 精度(%)±0.5(499digit以下±3digit) ケース段ボール
関連資料:製品カタログ(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする