1164 ギボシ端子セット(後入れスリーブ) エーモン 09932623

1164 ギボシ端子セット(後入れスリーブ) エーモン 09932623 1164 ギボシ端子セット(後入れスリーブ) エーモン 09932623 1164 ギボシ端子セット(後入れスリーブ) エーモン 09932623

ギボシ端子セット(後入れスリーブ)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4セット) 注文コード09932623 品番1164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端子をかしめてからでもスリーブが入れられるタイプ
接触抵抗が少なく、腐食に強い24Kメッキ使用

タイプ24Kメッキ コードAV(S)0.50〜2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 用途配線コードの確実な接続に 材質端子/黄銅(24Kメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 入数(個)各4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09932623 1164 55142737 3342 ギボシ端子セット エーモン ギボシ端子セット エーモン 1パック(4セット) 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932614
2021-06-01
用途:
バッ直線に
運輸・通信業

バッ直用の太い配線用にギボシを探してました。ちょうど良いサイズでした。

対象商品:
09932614
2020-05-12
用途:
配線接続
個人のお客様

某大手工具チェーン店で買ったギボシは、通常のものより直径が細かったので、エーモン工業のを購入。パックを簡素化して構わないので、各10個とかもう少し数の多いものが欲しい。スリーブも別売でも構わない。業者ではないので、100個単位は使い切れないので、中間数の物があるといいと思う。配線をカシメ易いように、後部が丸めてあるのは実に使い易い。丸めてないものは、たとえ数個の作業でもとても面倒くさいので。

対象商品:
09932614
2017-03-14
用途:
車の配線
サービス業

ヒューズ付きの配線買ったら線が太くて、通常のギボシではかしめられなかったので購入しました。
使えるのですが、ちょっと高いですね。

対象商品:
09932623
2017-10-14
用途:
社用車のオーディオグレードアップに使用
運輸・通信業

得に問題も無く良い商品を購入出来ました。
また!モノタロウの利用をさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
09932614
2017-03-04
用途:
あとから入れるスリーブは良い
医療・福祉・介護関連業

もう少し太いケーブルの設定が欲しかった。検索で引っかからなかった。

対象商品:
09932614
2016-01-12
用途:
風力発電機配線をハイブリッドチャージャーコントローラーに接続するのに使用
その他業種

後入れスリーブはとても便利で良いと思うが、なかなか根元まで入らずに苦労した。線が太いからかもしれないが、指先が荒れてしまいました。

対象商品:
09932614
2015-02-08
用途:
バイクの配線

バイクの配線に使ってますが、15A以上対応のギボシ端子というのは意外と少ないなぁと感じます。
スペックで DC12V360W(30A)対応と記載があるので安心して使えます。

そのため、金属部が厚めでかっちりした感じです。自分もこちらの方が好みです。

後入れスレーブは癖で先に入れてしまうので自分としてはどっちでもいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09932614
2014-01-18
用途:
ワゴンR(MH23S)のオートライト増設配線に使用
味噌 幸人 様

2sq〜3sqの配線または分岐配線を作るときに使用しています。
通常のギボシだと端子に太い配線をカシメる時一苦労しますが
これだと容易にカシメることができ、安全な配線を作れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする