Y134 バッテリーターミナル エーモン 09934687

Y134 バッテリーターミナル エーモン 09934687 Y134 バッテリーターミナル エーモン 09934687 Y134 バッテリーターミナル エーモン 09934687 Y134 バッテリーターミナル エーモン 09934687 Y134 バッテリーターミナル エーモン 09934687 Y134 バッテリーターミナル エーモン 09934687

バッテリーターミナル

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09934687 品番Y134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

蝶ネジタイプなので工具を使わずバッテリーの着脱が簡単にできます。

用途
サブバッテリーや外部電源からの電源取り出しや放電防止に。
自動車用バッテリーターミナルの腐食時、破損時の交換に
適合バッテリー28B17LなどのBタイプ 材質本体/亜鉛合金(銅メッキ)、ボルト・ナット/スチール(銅メッキ) 電圧(V)12〜24 タイプスピード
注意
※適合バッテリー28B17LなどのBタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934687 Y134 43425629 8851 バッテリーターミナル エーモン バッテリーターミナル エーモン 1セット(2個) 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934687
2021-03-02
用途:
ターミナル交換作業に

しっかりした作りなので、安心して取り付けできました。

対象商品:
09934644
2021-03-09
用途:
ターミナル交換
その他業種

ボンネットとターミナルトップが当たってしまい片側だけ交換。

対象商品:
09934644
2019-09-01
用途:
電気柵のバッテリ端子として
農・林・水産業

ねじの頭を含めて低背(1/2程度)になると電池箱にすっきりと収まったのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
09934671
2019-03-13
用途:
交換用のターミナル
その他業種

銅メッキがされているのでよい。コードがビス止めできるので大型の圧着工具がなくてもよいのは助かる

1人が参考にしています
対象商品:
09934687
2019-04-14
用途:
ミ二キャブU42Tのバッテリー交換
サービス業

ミ二キャブU42Tのバッテリー交換時。AサイズよりBサイズに変更したため
購入。

対象商品:
09934644
2019-10-04
用途:
電気自動車のバッテリーの交換時
Tsuzuku R&D 様

とてもいい。
価格もリーズナブルだったので、また、購入したい。

対象商品:
09934644
2018-09-19
用途:
バッテリーを使ったインバーターによる停電対策のリード線結線用に
京朋ガレージ中嶋 様

これで2回目の購入 しっかりしていて丈夫 作りも綺麗 蝶ネジが使いよい 満足です

対象商品:
09934653
2018-11-19
用途:
自動車のバッテリー交換
サービス業

バッテリー交換時に端子も交換しました。いい物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする