B669 バッテリーフレーム・H エーモン 09934705

B669 バッテリーフレーム・H エーモン 09934705 B669 バッテリーフレーム・H エーモン 09934705 B669 バッテリーフレーム・H エーモン 09934705 B669 バッテリーフレーム・H エーモン 09934705 B669 バッテリーフレーム・H エーモン 09934705

バッテリーフレーム・H

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09934705 品番B669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面ビニールコーティングにより防錆、防腐に優れています

適合バッテリー幅173・箱高さ204 記号D 用途バッテリーの固定に
注意
※車種を選ばない汎用タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934705 B669 43425726 8861 バッテリーフレーム エーモン バッテリーフレーム エーモン 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934696
2021-02-14
用途:
バッテリー固定
ジャパンテレメディア株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズをきっちり測り合うのならコスパは良いと思います。

対象商品:
09934705
2016-05-07
用途:
標準バッテリーを少し大きめに交換

ロードサービスなどに使用している自動車のバッテリーを容量的に余裕のある大きい物につけ替えるために購入しました。
標準バッテリーを固定しているフレームの代わりにつけ替えましたが、純正で取り付けてあるかのようにしっかりと固定できています。
今のところは、問題なく使用出来ていますが、フレーム上部の材質上、長くバッテリーの揮発ガスに晒されていると錆びるのはいたしがたないものと割り切って使用しています。
古くなって痛めば、再購入する予定です。

対象商品:
09934696
2020-07-23
用途:
交換
運輸・通信業

錆びた品との入替え。
ボルトが長いのでカットしました。切り過ぎ注意です。サンダーか大きめのボルトクリッパー持っていない人はカットすらできないので、買わないが吉です。

対象商品:
09934696
2018-12-22
用途:
フレームの劣化につき交換
サービス業

2本入っているロッドがオリジナルよりも10cm以上長く、仮にこれを付けてボンネットを閉めたらボンネット裏に穴が開いていました。全体で30cmはあります。バッテリーがパナソニックカオスの「80B24R」なので特に小型ということはありません。つまりそのバッテリを付けていた場合、車種を問わず「ボンネットが閉まったにせよ10cmの長さで棒が2本突き出しているアンテナ状態」が出来上がるわけです。一体誰に向けた商品なのでしょうか?そういった注意書き、ロッドの長さの説明が無いのもやや不親切ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
09934696
2018-01-25
用途:
バッテリーの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

バッチリしっかり使えてます。最近はホームセンターじゃ売ってませんので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09934696
2018-05-30
用途:
整備用に
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

指定のバッテリー用として購入しましたがステーボルトがあまりにも長すぎたので
切って加工し直しました、汎用品と、思えばこんなにモノか。

対象商品:
09934696
2016-10-13
用途:
ワゴンRに

簡単に交換できて、とても良かったです。
料金もリーズナブルで大変満足しています。

対象商品:
09934696
2014-07-25
用途:
大型草刈り機の金具交換

以前はゴムの固定具が付いていたようですが、なくなっていたので交換しました。
穴を二つ空けると簡単につきました。説明に詳しく寸法などが書いてあると選択しやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする