1498 パネルはがし エーモン 09934714 1498 パネルはがし エーモン 09934714 1498 パネルはがし エーモン 09934714 1498 パネルはがし エーモン 09934714

パネルはがし

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード09934714 品番1498
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹脂製でパネルが傷つきにくい。
狭い隙間に入る先細形状。
4種の先端形状で作業箇所によって使い分けできる。

サイズ全長150×15mm 厚さ5mm 用途ダッシュボード周辺パネルの取り外しに 材質ナイロン6 幅(mm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
パネルはがしに使用
農・林・水産業

普通に使えて役立っている。あると便利な道具で助かっている。

対象商品:
09934714
2023-06-08
用途:
配線時
有限会社立森工作所 様 (製造業)

ドラレコを取り付けるため購入。簡単に隙間が出来、作業が楽でした。

対象商品:
09934714
2022-10-10
用途:
車用に使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
09934714
2021-07-12
用途:
愛車の電装部品脱着時に
星運送店 様 (運輸・通信業)

内装パネルの脱着を始め、家のコンセントの蓋からオーディオの修理など、大活躍です。KTCやTONEからも同様の商品が出ていますが意味がわからないほど高いので、専らエーモンを利用しています。5年ほど使用すると樹脂が劣化して欠けやすいので、その程度のサイクルで買い替えています。5年も保てば十分ですけどね。

対象商品:
09934714
2021-08-26
用途:
内張はがし コネクター外し

リピート購入です。他の似たものと異なり、適度に柔軟があって使い易く耐久性もある。以前のものは10年以上使用中だがそろそろキズ等がついてきたので予備的に購入。

対象商品:
09934714
2021-09-02
用途:
マイカーのメインテナンス
その他業種

地元では取り扱い種類が少なく価格も高くこちらで購入出来助かりました。

対象商品:
09934714
2020-11-19
用途:
自家用車用
不動産業

一年ほど前に送料調整のために購入していたものです。数日前にパッソの室内灯が点灯しなくなったので、購入していたこのパネルはがしを使った。周辺に傷を付けずにバルブ交換できた。

対象商品:
09934714
2021-05-23
用途:
カーナビ等の取り付け
サービス業

エーモンの商品で価格も手頃だったので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする