管ヒューズホルダー

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09934915 品番Y74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線コードの途中にヒューズを入れたいときでも作業が簡単です。

用途
電装品取り付け時の電装品保護、ショート防止に。
電装品の保護・漏電防止に
電流(A)10(MAX) 付属コードAV0.85sq 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30
注意
※ヒューズは付属しておりません
※8時間以上の連続使用はしないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934915 Y74 33120613 SP-102 管ヒューズホルダー BRIDGE 管ヒューズホルダー BRIDGE 1袋(10個) 2,198 税込2,418 内容量に違いがあります
09934915 Y74 73991287 3366 ヒューズホルダー エーモン ヒューズホルダー エーモン 1個 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934915
2022-11-01
用途:
バイク用のリレーSWなどに購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

安く、何度も購入させていただいています。バイク、車用に使用しました。使用に関して問題なく、使用しています。

対象商品:
09934574
2022-10-24
用途:
バイクの電装品取り付け
建設業・工事業

過去にも何度も使用している物なので特に問題ありません。

2021-03-04
用途:
バイクの常時電源に使いました
アニマルオアシス 様 (卸売・小売業)

問題なく作業できました。とても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09934574
2020-04-02
用途:
アマチュア無線機の回路保護
医療・福祉・介護関連業

リード線も2.0SQほどあり(もしかしたら、もっと太いかも)、信頼できます。構造が単純なので、文句のつけようもありませんね。

対象商品:
09934574
2020-02-28
用途:
小型船舶の電装品の配線に使用

カー用品の電装系では定評のある会社の品だけに安心感はあります。
値段がもう少し安いと嬉しい

1人が参考にしています
対象商品:
09934574
2020-07-10
用途:
無線機のリニアアンプのヒュ−ズのフォルダ−
教育・研究機関

特にいうことはありません。品質も良く、大満足です。

対象商品:
09934574
2019-08-13
用途:
バッテリー用

ソーラーパネル蓄電用バッテリーに使用しています
10Aフューズを入れて使用しましたら、フューズの発熱で、
フューズホルダーが溶けて、変形しましたので、
今は1台のバッテリーに2個のフューズホルダーを使用しています
フューズはそれぞれ10Aです
ありがとうございます

1人が参考にしています
対象商品:
09934915
2019-12-10
用途:
ドラレコの接続

カー用品メーカーのものより安価に購入出来てよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする