管ヒューズホルダー

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09934574 品番B138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線コードの途中にヒューズを入れたいときでも作業が簡単です。

用途
電装品取り付け時の電装品保護、ショート防止に。
電装品の保護・漏電防止に
電流(A)20(MAX) 付属コードAV2.00sq 使用可能電力DC12V240W以下/DC24V480W以下 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30
注意
※ヒューズは付属しておりません
※8時間以上の連続使用はしないでください
※Y74ヒューズホルダーの大容量タイプ。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934574 B138 73991296 3365 ヒューズホルダー エーモン ヒューズホルダー エーモン 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934915
2022-11-01
用途:
バイク用のリレーSWなどに購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

安く、何度も購入させていただいています。バイク、車用に使用しました。使用に関して問題なく、使用しています。

対象商品:
09934574
2022-10-24
用途:
バイクの電装品取り付け
建設業・工事業

過去にも何度も使用している物なので特に問題ありません。

2021-03-04
用途:
バイクの常時電源に使いました
アニマルオアシス 様 (卸売・小売業)

問題なく作業できました。とても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09934574
2020-04-02
用途:
アマチュア無線機の回路保護
医療・福祉・介護関連業

リード線も2.0SQほどあり(もしかしたら、もっと太いかも)、信頼できます。構造が単純なので、文句のつけようもありませんね。

対象商品:
09934574
2020-02-28
用途:
小型船舶の電装品の配線に使用

カー用品の電装系では定評のある会社の品だけに安心感はあります。
値段がもう少し安いと嬉しい

1人が参考にしています
対象商品:
09934574
2020-07-10
用途:
無線機のリニアアンプのヒュ−ズのフォルダ−
教育・研究機関

特にいうことはありません。品質も良く、大満足です。

対象商品:
09934574
2019-08-13
用途:
バッテリー用

ソーラーパネル蓄電用バッテリーに使用しています
10Aフューズを入れて使用しましたら、フューズの発熱で、
フューズホルダーが溶けて、変形しましたので、
今は1台のバッテリーに2個のフューズホルダーを使用しています
フューズはそれぞれ10Aです
ありがとうございます

1人が参考にしています
対象商品:
09934915
2019-12-10
用途:
ドラレコの接続

カー用品メーカーのものより安価に購入出来てよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする