マジクロス(大判)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09935782 品番N874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

押さえるだけでしっかりかみ合い、軽く引くだけではがせるマジクロスです。
大判サイズなので、用途に合わせて切って使えます。
強力テープ使用で優れた接着性です。

用途車内小物などの取付に セット内容オス、メス各1枚 材質本体/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤 サイズ100×185mm 使用温度範囲(℃)-10〜80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09935782 N874 73991813 3956 面ファスナーテープ (LL) エーモン 面ファスナーテープ (LL) エーモン 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935782
2019-05-04
用途:
プロスタッフのポリッシャー改造に
株式会社川田商会 協栄自工 様

プロスタッフのポリッシャーにスポンジバフを付けるために購入しました。
このサイズでギリギリ足ります。
もう少し大きいと目の方向も合わせられるのですが。

1人が参考にしています
2018-10-04
用途:
取り外しが必要な物の取り付け

機器本体への廃液溜めのポリエチレンボトルの取り付けに使用していますが、接着テープのポリエチレンへの接着もマジックテープ自体も強力です。
しかし年月が経過するとマジックテープ側の接着が剥がれてきて補修が必要になることがあります。
この点が残念です。

対象商品:
09935782
2017-04-22
用途:
機器設置
山尾通信 様

まだ使ってませんが、いつも利用してる製品なので心配していません

1人が参考にしています
対象商品:
09935782
2015-02-03
用途:
色々くっ付けてます。

とても良い商品だと思います。 接着力も問題なし!

対象商品:
09935782
2013-12-15
用途:
リモコン取り付け

車載用リモコン(有線)の取り付けに使用しました。リモコンを着脱して使用するため利用したのですが、経年(約6ヶ月)で、クロスと粘着面が剥離し使い物になりませんでした。製品の改良を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする