1241 リレー エーモン 09936464

リレー

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09936464 品番1241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡易防滴型。リレーを電装品の近くに取り付けておけば、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、電圧降下を最小限に押さえられます。スイッチはリレーコイルを作動させるわずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。

消費電流(mA)24V約150 使用可能電力MAX360W(24V/15A) 用途大容量の電装品をサポート 定格電圧(V)24 定格電流(A)15
注意
※DC24V車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936464
2022-12-20
用途:
車のメンテナンス
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
09936482
2016-10-16
用途:
リレー配線
農・林・水産業

エーモン工業の製品は説明も解りやすく丁寧なので
たすかります。

対象商品:
09936482
2017-01-19
用途:
ライトのリレー

通常の使用で、この価格としては、問題無いレベルかと思います。

対象商品:
09936491
2015-11-05
用途:
バイクが可動式ライトで部品がメーカー欠品のため代替リレーとして購入

以前使用していた純正部品はCMOS回路?でした。今回リレー回路に変更したのですが、やはり動作がワンテンポI(リトラ)遅くなる。感覚で言うと昔の純正は0.5秒でライトオン、交換後は1秒後にライトオンみたいな感じです。特にパッシング動作が遅く感じてはがゆい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09936482
2015-10-31
用途:
車メンテ
建設業・工事業

古いワゴンRのセルモーターのカチカチ病対策に使用。無事復活です。

1人が参考にしています
対象商品:
09936482
2016-05-15
用途:
バイクのヘッドライトの車検対策

使いやすいパーツです。

対象商品:
09936482
2016-01-11
用途:
車のバックカメラとかモニターつなぐのに使います。
WESTHILL SPEED SHOP 様

車のバックカメラとかモニターつなぐのに使います。

対象商品:
09936482
2015-09-09
用途:
バイクヘッドライト強化

サイズも丁度良く、ヘッドライトバッテリー直接続(バッチョク)が簡単?に出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09
質問:
お世話になります。スイッチングの電圧は12Vでも動作しますか?ご回答をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
回答:
こちらの商品ですが12Vでは動作しません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2人が参考にしています
2012-07-31

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする