1244 リレー エーモン 09936473

リレー

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09936473 品番1244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡易防滴型。リレーを電装品の近くに取り付けておけば、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、電圧降下を最小限に押さえられます。スイッチはリレーコイルを作動させるわずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。

消費電流(mA)12V約150 使用可能電力MAX360W(12V/30A) 用途大容量の電装品をサポート 定格電圧(V)12 定格電流(A)30
注意
※DC12V車専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09936473 1244 73388717 3236 リレー エーモン リレー エーモン 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936464
2022-12-20
用途:
車のメンテナンス
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
09936482
2016-10-16
用途:
リレー配線
農・林・水産業

エーモン工業の製品は説明も解りやすく丁寧なので
たすかります。

対象商品:
09936482
2017-01-19
用途:
ライトのリレー

通常の使用で、この価格としては、問題無いレベルかと思います。

対象商品:
09936491
2015-11-05
用途:
バイクが可動式ライトで部品がメーカー欠品のため代替リレーとして購入

以前使用していた純正部品はCMOS回路?でした。今回リレー回路に変更したのですが、やはり動作がワンテンポI(リトラ)遅くなる。感覚で言うと昔の純正は0.5秒でライトオン、交換後は1秒後にライトオンみたいな感じです。特にパッシング動作が遅く感じてはがゆい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09936482
2015-10-31
用途:
車メンテ
建設業・工事業

古いワゴンRのセルモーターのカチカチ病対策に使用。無事復活です。

1人が参考にしています
対象商品:
09936482
2016-05-15
用途:
バイクのヘッドライトの車検対策

使いやすいパーツです。

対象商品:
09936482
2016-01-11
用途:
車のバックカメラとかモニターつなぐのに使います。
WESTHILL SPEED SHOP 様

車のバックカメラとかモニターつなぐのに使います。

対象商品:
09936482
2015-09-09
用途:
バイクヘッドライト強化

サイズも丁度良く、ヘッドライトバッテリー直接続(バッチョク)が簡単?に出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする