1253 管ヒューズ エーモン 09936717

1253 管ヒューズ エーモン 09936717 1253 管ヒューズ エーモン 09936717 1253 管ヒューズ エーモン 09936717

管ヒューズ

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード09936717 品番1253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。

電流(A)3 サイズ(mm)30×6.5 材質ガラス管/硬質ガラス、口金/真鍮(ニッケルメッキ) 用途自動車のヒューズ切れの交換や電装品取り付け時の電装品保護に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09936717 1253 55143139 3653 管ヒューズ エーモン 管ヒューズ エーモン 1パック(5本) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936692
2024-04-24
用途:
クルマのメンテナンス

安価ながら、何の問題もなく使用できました。満足しています。

対象商品:
09936735
2022-03-23
用途:
農機具のターンシグナルのヒューズ
農・林・水産業

最近は管ヒューズの販売店が近隣には無くなりました。各種の規格品が揃っており大変助かります。

対象商品:
09936717
2021-10-06
用途:
車の電装品
卸売・小売業

有名メーカー品なので安心して使用できます。やはりこういう大切な
部分の部品は有名メーカーもしくは国産品を使用したいです。

対象商品:
09936701
2021-04-03
用途:
バッテリー充電器のヒューズ交換
製造業

近くのホームセンターには2Aが無かったのでモノタロウで購入しました。品揃えがしっかりしているので助かります。

対象商品:
09936701
2021-03-11
用途:
DA IWA INDUSTRYの自動車電源の使用
金融・保険業

ホームセンターで2Aを探したが見つからず、無くて元々とサイトを探して発見。価格も安く満足してる。

対象商品:
09936701
2020-11-28
用途:
手持ちが4Aのため
製造業

家に転がっていたヒューズホルダーを自分で引き込みした線のため万が一短絡した際保護目的でスクーターのメットイン照明とCDI電源へかませてました。が今まで4Aとあからさまに定格以上でした。約1ヶ月使用後問題ナシ。様子見て1A予定

対象商品:
09936701
2020-11-14
用途:
車のメンテナンス
その他業種

Aの刻みが細かくて、2本での価格なので気兼ねなく購入しています。
安い為に、上下1A位予備として揃えています。

対象商品:
09936762
2021-02-02
用途:
ウインチの電源側に取り付け
ホームセンター中山 様

ガラス管ヒユーズは電圧の違いにより長さを変えているようです勉強になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする