A49 検電テスター エーモン 09937277

A49 検電テスター エーモン 09937277
A49 検電テスター エーモン 09937277
A49 検電テスター エーモン 09937277

検電テスター

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09937277品番A49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

使いやすいベーシックタイプ
LEDの光で通電確認

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
配線コードの検電に
コード長さ(m)0.8電圧許容範囲DC6V~24V用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09937277
2025-11-09
用途: 検電作業等に

テスターを出してくるまでもない簡単な導通検査等に使用しています 安さゆえか?定期的にこわれますが2~3回の修理後に交換のパターンが出来てます

2025-04-23
用途: 自動車の配線作業に使用
サービス業

単に通電だけを確認する用途では、シンプルでとても使いやすいです。

2024-11-22
用途: 趣味の車いじり

ヒューズボックスから電源を取る時の作業のため購入しました。先端がニードル状になっているのでヒューズの端子にも当てやすくなっています。10秒以上の連続使用はしないように注意書きがあります。通電確認には十分余裕はあると思います。使いやすいです。

2024-12-20
用途: 検電作業
自動車・二輪車・自転車関連業

灯火装置の電気が来ているか否かの簡易点検には最適です

1が参考にしています
対象商品 : 09937277
2024-03-18
用途: 配線等の通電テスト
サービス業

アースコードが割と長く出来ているのでアースが取りやすく通電テストが簡単にできる。またランプが赤くつくため解りやすい。

対象商品 : 09937277
2024-01-28
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていた検電棒が壊れてしまいモノタロウで
新しく購入しました

対象商品 : 09937277
2023-03-16
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

可もなく不可もなし
エーモン製と言うこともあり
普通に使えます

1が参考にしています
対象商品 : 09937277
2021-09-18
用途: 電気の導通テストに使用
城田自動車商会

しっかりしています 検電の先端を細くなればいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする