6723 非常信号灯 エーモン 09939264

 

6723 非常信号灯 エーモン 09939264 6723 非常信号灯 エーモン 09939264

非常信号灯

(193件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09939264 品番6723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国土交通省保安基準適合品
発炎筒の代替品として(車検対応)
夜間200m先から視認できる強力発光
夜間の故障・事故を後続車にアピールできる
夜間のパンク修理・チェーン装備の安全確保に
マグネット付で車のボディに設置できる

仕様防滴型 材質(本体)ABS、(本体金属部)スチール、(本体マグネット部)磁石、(本体シール部)PET、(付属シール)紙 質量(g)90 種類非常信号灯 使用温度範囲(℃)-10〜+45 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約38×160 連続使用時間(時間)約20(新品単4アルカリ乾電池使用時) 光源高輝度赤色LED9個使用 使用電池単4マンガン電池2本(動作確認用付属)
注意
※付属の乾電池は動作確認用です。ご使用の前に必ず新品の乾電池に交換してください(単4乾電池2本使用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 193
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
車輛携帯

電池式で期限がなく、車検時に電池を入れ対応。
(今までは、通常を使用していましたが、期限切れと指摘され高い値で車検時に購入。早く購入すればよかった)

2022-12-20
用途:
カーショップより安い!
サービス業

発煙筒のこの電気の非常灯は便利ですね。電池変えるだけ半永久的です。

対象商品:
09939264
2021-04-27
用途:
金融・保険業

探しても見つかって気に入りました。でも、電池が切れているがわからない。お知らせのランプがあればいいかな?

対象商品:
09939264
2020-07-22
用途:
非常用

車検の度に期限切れを確認しないで済む電池式は良い。
家族の車の車検の時も使い回しが出来るのでおススメ。

対象商品:
09939264
2021-02-10
用途:
自動車

とても良好です。今後も継続して使用したいと思います。

対象商品:
09939264
2019-07-06
用途:
車検に

電池を定期的に入れ替えるだけで良いので、コスパに優れる。

対象商品:
09939264
2019-03-09
用途:
車のメンテナンス

電池を入れるだけで使用期限もなく良いのですが、転倒部分のサイズが通常の発煙筒より大きい為、ホルダーにはまらない車種があるので注意が必要です。あとアルカリ電池を入れると液漏れの可能性もあるので管理が必要です。

対象商品:
09939264
2018-08-04
用途:
車検

車検用に積んでいますが、緊急時に発煙筒に比べると、目立たないのではないかと思っている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする