MC-502 オイルフィルターセパレーター HASCO 09940402 MC-502 オイルフィルターセパレーター HASCO 09940402 MC-502 オイルフィルターセパレーター HASCO 09940402

オイルフィルターセパレーター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09940402 品番MC-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

軽自動車〜2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。
今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。
産業廃棄物としての処理費用が削減できます。
取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。
セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。

外径(Φmm)58〜130(適用オイルフィルター)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09940402
2017-12-13
用途:
オイルエレメント処理

色々な大きさに適応できますが、大きいサイズは、切れづらいようです。ただ、処分に困っていたので、分解して分別して処理できるので助かります。どのくらい使えるか耐用にもよりますが、もう少し安価だったらと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする