※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5PK1060 リブスターベルト 三ツ星ベルト 09943647 5PK1060 リブスターベルト 三ツ星ベルト 09943647

リブスターベルト

(259件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)1060 主な適合純正品番5831201300,5930459500,9091602191,9091602192,9185010600,9185010603,9195010603,9195010608,9497000340,9497000350,9936501060,9936521060,9936551060,9936581060,AY14051060,F20115009A,F20115909A,F23015909,F80115909,F80115909B,F80115909C,F80115909D,GB3269850B,MB813271,MD325599,MD345599 注文コード09943647 品番5PK1060
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はベルト長さ・主な適合純正品番など147種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番5831201300,5930459500,9091602191,9091602192,9185010600,9185010603,9195010603,9195010608,9497000340,9497000350,9936501060,9936521060,9936551060,9936581060,AY14051060,F20115009A,F20115909A,F23015909,F80115909,F80115909B,F80115909C,F80115909D,GB3269850B,MB813271,MD325599,MD345599 山数5 ベルト長さ(mm)1060 ベルト形PK
注意
※交換時は整備マニュアルに従い、エンジンオイル等が付着しないよう、注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 259
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
予防整備として交換
卸売・小売業

23年前のスバルレガシィBE5 RSKに使用
現在使用中のベルトに亀裂などはありませんでしたが、エアコンベルトのプリー等を交換したついでに交換。 (エアコン用ベルトは仮に切れたとしても影響が少ないのでそのまま放置)
安心安全の三ツ星ベルトですので車の寿命まで大丈夫でしょう。

2024-12-16
用途:
自動車整備
株式会社かるこ 様

エブリーワゴンDA17W用に購入交換時期でしので安価で購入でき良かったです

対象商品:
35345527
2025-01-24
用途:
車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

純正ベルトと遜色ないと思います。使用期間1年が過ぎましたが耐性もあるようです。リピート購入したいと思います。

対象商品:
09944654
2025-09-03
用途:
自家用車のメンテナンス作業時に使用
サービス業

メーカー品の為バリエーションも多く、問題無く使用出来ています。

2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

安定して問題なく使用できます。十分な性能だと思います。

2024-09-22
用途:
車整備
その他業種

種類が豊富で助かる。少し特殊な使い方で、長さを選んで購入。

対象商品:
36809683
2024-07-23
用途:
エアコンベルト交換
運輸・通信業

取り扱いがあって助かります。早めに対応できました。

対象商品:
36809683
2024-05-26
用途:
ベルト交換に!
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしてますが安心のメーカー製ですね。特にクレームもなく良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする