23年前のスバルレガシィBE5 RSKに使用
現在使用中のベルトに亀裂などはありませんでしたが、エアコンベルトのプリー等を交換したついでに交換。 (エアコン用ベルトは仮に切れたとしても影響が少ないのでそのまま放置)
安心安全の三ツ星ベルトですので車の寿命まで大丈夫でしょう。
とにかく、使い勝手が良い。価格でも、大変満足しています。
エブリーワゴンDA17W用に購入交換時期でしので安価で購入でき良かったです
純正ベルトと遜色ないと思います。使用期間1年が過ぎましたが耐性もあるようです。リピート購入したいと思います。
安定して問題なく使用できます。十分な性能だと思います。
種類が豊富で助かる。少し特殊な使い方で、長さを選んで購入。