※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6PK1110 リブスターベルト 三ツ星ベルト 09945092 6PK1110 リブスターベルト 三ツ星ベルト 09945092

リブスターベルト

(305件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)1110 注文コード09945092 品番6PK1110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,510
この商品はベルト長さ・主な適合車種・メーカーなど210種類から選べます 他の種類を見る
パーツNo.AY14N-61110 山数6 ベルト長さ(mm)1110 車種・型式AD・ウイングロード<QG15DE、QG18DN、QG18DE>・サニー<QG15DE、QG18DD>・プリメーラ<QG18DD、QG18DE>・アベニール<QG18DE>・シルフィー<QG15DE、QG18DE>・ブルーバード<QG18DD、QG18DE>・エキスパート<QG18DE>・ティーノ<QG18DE> ベルト形PK
注意
※交換時は整備マニュアルに従い、エンジンオイル等が付着しないよう、注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09945092 6PK1110 40385834 6PK1110L リブスターベルト 三ツ星ベルト リブスターベルト 三ツ星ベルト 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 305
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
HA36アルト
自動車・二輪車・自転車関連業

一本なので簡単にすぐに取り付けできました。
自分でやると工賃がかからないぶん手間はかかりますが、とりあえずなんでもやってみるのがいいかと。

2025-02-27
用途:
三菱ミラージュのファンベルト交換に使用しました。

取替も簡単でスムースに交換できました。
取替後も問題なく稼働しています。
ディラーで純正品を買うよりリーズナブルで
品質も純正と変わらず問題ありません。

対象商品:
09945747
2024-12-14
用途:
定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いろんなメーカーが有りますが、【三ツ星】さんはロングセラーです。安価なうえ造りもしっかりしています。

2025-04-20
用途:
自動車整備
製造業

信頼しているメーカの一つです。
何の問題なく交換できます。

対象商品:
18739552
2024-06-05
用途:
交換
製造業

元サイズ6PK1470から交換しましたが、こちらの6PK1469Lで何も問題なかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09945302
2024-01-06
用途:
C25セレナ

手早く作業をして30分程度で完了しましたが、純正より気持ち短めなので不慣れな人が使うと作業に手間取るかもしれません。この商品の交換サイクルは35000Km毎とパッケージに記載あり。次回の車検は受けずに乗り換え予定なので低価格なりの品質ベルトで済ませました。

対象商品:
18739516
2024-03-20
用途:
信頼してます。

定期交換部品においての定番商品なので、今更どうこう言うつもりもないです。
普通で素晴らしいです。

対象商品:
18739832
2024-02-11
用途:
車のメンテナンス時
運輸・通信業

信号待ちの時のベルト鳴きがうるさくなり、交換時期が近くなったため新品を購入しました。純正品ど同等の品質で安く買えるのでとても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする