ヤマハ純正船外機プロペラ(J)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×8注文コード09951631品番63V-45947-00
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×8羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式9.9D、9.9F、15D、15F、E9.9D、E15D、EK9.9J、EK15P、EK9.9D、EK15D、F9.9B、F9.9M、F9.9H、F15C、F20B、F20C
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする