YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ純正船外機プロペラ(F)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×10-1/2
注文コード
09951719
品番
664-45945-00
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
アルミ
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×10-1/2
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
20D、25B、25N、25V、25X、30D、30G、30H、F20G、F25A、F25D、F25G、EK25A
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。