耐熱黒

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09953842 品番00086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。 仕様ツヤなし 成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)15〜20 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量125mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
オートバイのマフラー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

施工したばかりなので耐久性は分かりませんが塗りやすく対象物に近づけて吹くと半艶のような仕上がりになります。内容量がもう少し多ければ星五つでしょうか。

2025-09-16
用途:
バイクのマフラー補修用@耐熱性は低い

3回くらい買ってます。標記のように耐熱性は低く、すぐに剥がれます。じゃあなんで買うのかって話ですが、色味が純正マフラーのそれに近くて目立たないからです。部分的な塗装で乾燥後にシリコンスプレーで油分補給してやるとやや長持ちします

1人が参考にしています
2025-03-30
用途:
オートバイのメンテナンス
BONSAI MOTORCYCLE 様

厚塗りしても乾燥が速い。熱を加えるまでにべた付かないので埃の付着が無く熱入れ出来るのがリピートしている理由です。

対象商品:
09953842
2024-06-08
用途:
バイクのメンテ
その他業種

シリンダーブロックの塗装に使用。
マスキングが困難なのでカップにスプレーしてハケ塗りで使用。
伸びが良くとても塗りやすかった。
色はよくある全ツヤ消しではなく、半ツヤ。
シリンダーヘッドにちょうど良かった。
エキパイに塗るなら他社のツヤ消しを買った方が良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09953842
2024-07-29
用途:
家の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスレンジの錆びている部分を補修するのに使用しました。この品物は焼き入れ後にもある程度つやがあるので仕上がりがきれいです。耐久性はこれから確認します。

対象商品:
09953842
2023-06-19
用途:
2サイクルエンジンとマフラーの塗装

非常にキレイな半艶黒です。いかにも純正黒という感じの色で非常に満足しています。霧が細かいので作業性も良い印象でした。3ヶ月ほど使用して剥がれもなく密着性も良好だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09953842
2022-10-06
用途:
車修理

他の耐熱塗料の黒より、黒の色が良かった。
以前使ったことがある他のメーカーは灰色がかった黒だったので今回の色は満足しています。

対象商品:
09953842
2022-07-20
用途:
マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

マリンGSエンジンのインマニ排気ポート付近は航行稼働中は200℃越えで、純正色が黒色の為に着色させるのに使用した。エンジンフード開けた時に退色して斑になってない分気持ちいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする