※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カークール
カークールの LLC(クーラント)
LLC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
09956247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高い金属防錆性能。
走行距離や高負荷走行等のお客様のさまざまな使用環境を考慮し、開発された商品です。
色
緑
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
16200mL
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-36/50、-51/60
LLC純度(%)
90以上
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
620
/
税込
¥
682
沖縄地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
離島
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590