※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 刈払機
チップソージャパンの 一般草刈用カッター/チップソー
『芸人』 草刈用(刈払機用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09956756
品番
GN-255
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超軽量設計メッシュ型
切れ味鋭い刃先前面研磨
衝撃性に優れた安全タテ埋込型
用途
雑木刈・下草刈・雑草刈
トラスコ品番
136-3681
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
440
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃数(p)
36
刃厚(mm)
2