※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 刈払機
チップソージャパンの 一般草刈用カッター/チップソー
『芸人』 草刈用(刈払機用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09956765
品番
GN255-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量設計メッシュ型
切れ味鋭い刃先前面研磨
衝撃性に優れた安全タテ埋込型
刃数
60P
用途
雑木刈・下草刈・雑草刈
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
530
外径×刃厚×内径(mm)
255×2.0×25.4