A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959101 A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959101 A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959101

A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 パウダーグリーン サイズL 注文コード09959101 品番A-1764
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
パウダーグリーン 股下(cm)73 ウエスト(cm)70〜75 仕様・脇シャーリング・ツータック・ワンポイントネーム 種別スラックス 材質ソフトツイル(減量加工) サイズL シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 混率(%)ポリエステル60・綿40 ヒップ(cm)110 アズワン品番64-4416-10 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする