サビチェンジャー

(112件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(70mL) 注文コード09963073 品番MH116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。

特性サビ止め 質量(g)70 危険物の類別非危険物 使用可能材質

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:62
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
車のボディ
製造業

車のボディーに使用。
安易にサビ取りを考えていましたが、説明書に記載通り、赤さびはある程度擦らないと塗布しても黒色に変化しませんでした。
以前、ポチ傷を錆びのままタッチペンで処置ましたが、再発したので購入後塗布して水で拭き取り、サビのまま再度タッチペンで経過確認中です。
他に30mmほどの傷があり、仕上がりを気にしたので擦って地金を出して塗布したところ黒色に変化しました。ただ、下地塗り・色塗り・ぼかしと、都度の研磨で時間がかかるため、作業の際は時間に余裕を持った方がいいと思います。

対象商品:
09963073
2025-12-15
用途:
車のディスクローターに
リサイクルショップ 火木土 様

冬季間の塩化カルシウムが原因でディスクローターが錆で使えなくなる事が多々有り困っていましたが試しに塗ってみました。結果錆が黒くなり防錆皮膜に変化して錆止めになるようですので春まで様子を見たいと思いますが現在の状況はかなり効果有りと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
09963073
2025-08-28
用途:
バイクフレームのサビに
その他業種

以前も購入し良かったのでリピ買いです。
仕上がりも黒になり乾燥も早いです。

2025-04-05
用途:
鉄製の玄関ドア枠の下部さびの対処用として

鉄製の玄関ドア枠の下部が、風雨・傘の雫などでさび始めました。オイルペイント仕上げではあるものの、角の溶接部の塗膜を侵してのサビです。研磨が難しい部分であるため、サビを簡単に除去してから、この「サビチェンジャー」を使用しました。赤錆は黒錆に転換され、錆が無い部分は、乳白のまま乾燥しました。
当面の間、このまま様子を見て、錆の進行がなければ、その上からドア枠のオイルペイント近似色で仕上げる予定です。

2025-03-06
用途:
自動車の整備
その他業種

中の液体を一滴づつ出せるので小さな錆に使用するにはとても便利

2025-03-11
用途:
車のメンテナンス
製造業

細かい部分に塗りやすいです、後わ経わからないです、わからないです、

2025-05-11
用途:
飛び石の傷から出たサビに使用。
製造業

にじむとかえって周辺が汚らしく見えるので、練習してから塗ればよかったです。

2024-09-27
用途:
ビス、ナットの錆止めに便利
末松音楽教室 様

細かいサビの発生箇所に塗布。速攻性があり便利。刷毛の後始末も水溶性なので有りがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする