MH125 コントールファイバー 武蔵ホルト 09963125

コントールファイバー

(10件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(90g)注文コード09963125品番MH125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。

質量(g)90硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.09kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 穴埋め
農・林・水産業

2回目の購入。小さい穴を埋めるのに使用。
短時間で硬化するので、自分には最適。

対象商品 : 09963125
2023-10-16
用途: 鉄ボンネットの穴埋め
その他業種

軽くて強い という事で購入。
素人でも簡単に穴がふさげた。
但し硬化が早いので、少しずつ出して素早く塗る。
15分位待って表面を触ると、ねばついた感じで
まだ硬化してないかと思ったら、中はちゃんと硬化していた。
気泡が入った所は、もう一度パテ。
表面を削るのは、かなり固いので根気が要る。
(プラスチックを削る感じに似ている)
そこを覚悟すれば、とても良い商品。

1が参考にしています
対象商品 : 09963125
2021-10-18
用途: 穴あき補修

カウルの穴空き修理で使用しました。固まるとガチガチになります。
気泡は入りやすかったです。うす付けパテも購入しました。
また硬化剤が少ない気がする。別売りで売ってます。

対象商品 : 09963125
2020-12-15
用途: FRP船の補修等に使っています。
土居 治代司

いいのか悪いのかわからないですが、FRPプレジャーボートの船体の浅い傷の補修や、船内に穴をあけて装備を付けた時の穴埋めや木枠の接着等に便利です。
ガラス繊維があるので仕方ないのかもですが、ヘラに取りにくくて上手く塗るのが難しいですが、他に方法がないので続けて使っています。

対象商品 : 09963125
2018-05-23
用途: トランク穴のパテ埋めに
自動車・二輪車・自転車関連業

トランクに開いた穴のパテ埋めに使いました。
乾燥後はもうカッチカチ!圧のかかる箇所でもないので
穴埋めには最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09963125
2018-05-08
用途: smart450のボディパネルのひび割れ修理
ことぶき整膚院サービス業

慣れてないので、パテの分量が解らず(薄くて良いのか?厚めに盛った方が良いのか?)
ボディパネルを外して、補修をしてみます。

対象商品 : 09963125
2016-06-15
用途: FRPボディー(ラジコン)の補修

使い勝手がよく、短時間で補修が完了できるのが良い。

対象商品 : 09963125
2014-10-24
用途: エアロパーツの補修

以前から何度か使っていますが、硬化剤が足りなくなり硬化剤のみ注文しています。少し足りないのでは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする