ロホ・クァドトロセレクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ロータイプ(8×8) 注文コード09963321 品番530832
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

・床ずれ予防と座位保持を提供します。4つの空気室でより柔軟に床ずれを予防します。・除圧効果と座位保持を両立。座位はアイソフローバルブで簡単調整。セルの高さで、使用者や目的に応じた体圧分散と体位バランスの選択ができます。・4つの独立した空気室空気室が4つに分かれていることにより、空気の流れを4分割し、段階的な座位バランス補正が可能です。・アイソフローバルブISOFLOアイソフローバルブISOFLO(赤・緑のボタン)の操作一つで、1バルブタイプのクッションと同様にお使いいただけます。

仕様ロータイプ(8×8) 寸法(cm)38×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする