MH620 車体防錆剤 武蔵ホルト 09963405

車体防錆剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09963405 品番MH620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

車体内側の防錆剤。
WAX状の皮膜で長時間に渡り愛車をサビから守ります。
海沿いの地域の車、マリンスポーツに利用される車、スキーに利用される車に塗布しておけば塩害や塩カリの影響からガードしサビの発生を防ぎます。
米国の軍用規格(MILスペック)も取得し、自動車以外にも航空機でも使用されています。
※ワックス状の皮膜は完全乾燥しません

仕様ワックス状オイル 成分脂肪族炭化水素、グリース 液色うすい茶色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量23.1mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963405
2015-03-24
用途:
車のレストア作業

長いチューブ状のノズルが付属されているので小さな穴から挿入し車体の細部まで防錆する事が可能で、ある程度粘度もあるので垂れずに非常に使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09963405
2013-07-17
用途:
車の錆防止

以前から古い車に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする