曜日別特売
MPL10-02 エルボユニオン モノタロウ 09964087

MPL10-02 エルボユニオン モノタロウ 09964087
MPL10-02 エルボユニオン モノタロウ 09964087
MPL10-02 エルボユニオン モノタロウ 09964087
モノタロウ

エルボユニオン

(102件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード09964087品番MPL10-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途エア配管に。適合チューブ外径(Φmm)10ねじ寸法R1/4材質黒い部分:ナイロン 青い部分:PVC 金色の金属部分:Cu(銅)形状エルボユニオン流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8ねじの種類R寸法M(mm)27寸法N(mm)35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09964087MPL10-0202120176F10-02MLMPL10-02 タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商 02120176タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商1個
349
税込384
メーカーに違いがあります
09964087MPL10-0252884336MPL10-02MPL10-02 ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ 52884336ワンタッチ継手 エルボモノタロウ1個
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21355093
2020-09-16
用途: コンプレッサーのエルボ交換

他サイトで純正品を注文していたが、メーカー在庫切れの為、納期が延期となった為、急遽注文。
現場担当者によると使用した感じでは全く問題ないとのこと。
価格も半分以下で結果的に良かった。

対象商品 : 09964211
2020-09-17
用途: エアサス電磁弁に
その他業種

エアサスの電磁弁の排気ポートに取り付けしました。安いがものがいいのがモノタロウ!!

対象商品 : 09964175
2020-07-16
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー漏れに使用、いろいろ調べてたぶん合うだろうで注文したが、
もう少し誰にでも分かりやすい説明、適合を教えてくれればと思う。
1/4 3/8 とかわかりずらい。

3が参考にしています
対象商品 : 09964175
2020-08-24
用途: エアー配管の為使用。
不動産業

ホームセンターなどでの単価の1/6ほどのお値段で入手でき耐久性も遜色ありません、満足です。

対象商品 : 09964166
2020-12-08
用途: エアーコンプレッサー

安価で非常に良い商品でした。故障したら再度注文致します。

対象商品 : 09964184
2020-10-26
用途: コンプレッサードレン自動化
サービス業

特に漏れもなく使用できました。
ホームセンターで購入するより安く購入できた為大変満足しています。

対象商品 : 09964211
2019-09-29
用途: 機械のメンテ
有限会社STE

価格も安いし、なんの問題も無く、使わせて頂いております。

1が参考にしています
対象商品 : 09964202
2020-09-16
用途: 金型冷却

今のところ問題無く使用できるのでリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする