エルボユニオン

(102件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09964096 品番MPL10-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)10 ねじ寸法R3/8 用途エア配管に。 材質黒い部分:ナイロン 青い部分:PVC 金色の金属部分:Cu(銅) 形状エルボユニオン 流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.8 ねじの種類R 寸法M(mm)27 寸法N(mm)37
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09964096 MPL10-03 02120212 F10-03ML タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商 タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商 1個 349 税込384 メーカーに違いがあります
09964096 MPL10-03 52884345 MPL10-03 ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ 1個 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21355093
2020-09-16
用途:
コンプレッサーのエルボ交換

他サイトで純正品を注文していたが、メーカー在庫切れの為、納期が延期となった為、急遽注文。
現場担当者によると使用した感じでは全く問題ないとのこと。
価格も半分以下で結果的に良かった。

対象商品:
09964211
2020-09-17
用途:
エアサス電磁弁に
その他業種

エアサスの電磁弁の排気ポートに取り付けしました。安いがものがいいのがモノタロウ!!

対象商品:
09964175
2020-07-16
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー漏れに使用、いろいろ調べてたぶん合うだろうで注文したが、
もう少し誰にでも分かりやすい説明、適合を教えてくれればと思う。
1/4 3/8 とかわかりずらい。

3人が参考にしています
対象商品:
09964175
2020-08-24
用途:
エアー配管の為使用。
不動産業

ホームセンターなどでの単価の1/6ほどのお値段で入手でき耐久性も遜色ありません、満足です。

対象商品:
09964166
2020-12-08
用途:
エアーコンプレッサー

安価で非常に良い商品でした。故障したら再度注文致します。

対象商品:
09964184
2020-10-26
用途:
コンプレッサードレン自動化
サービス業

特に漏れもなく使用できました。
ホームセンターで購入するより安く購入できた為大変満足しています。

対象商品:
09964211
2019-09-29
用途:
機械のメンテ
有限会社STE 様

価格も安いし、なんの問題も無く、使わせて頂いております。

1人が参考にしています
対象商品:
09964202
2020-09-16
用途:
金型冷却

今のところ問題無く使用できるのでリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする