ストレート

(69件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09964464 品番MPU-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)12 寸法M(mm)55 用途エア配管に。 形状ユニオンストレート 流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.8
注意
※ソフトウレタンホースには適合しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09964464 MPU-12 52884494 MPUC-12 ユニオンストレート モノタロウ ユニオンストレート モノタロウ 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09964455
2020-10-14
用途:
エアチューブの修理
有限会社日新製材所 様

コスパ最高。10年使っている機械のエアチューブがきれまくるので、とりあえず直継手で修理に使ってます

対象商品:
09964437
2020-04-27
用途:
コンプレッサーのホースの延長
その他業種

コンプレッサーのエア漏れもなくとても良好!2個つないでます!

1人が参考にしています
対象商品:
09964446
2020-04-03
用途:
古い機械の改造や修理に使用
安部テクノサービス 様 (製造業)

旧式のナット締めに比較して、作業性が格段に良く価格も安い。

対象商品:
09964437
2020-05-27
用途:
機械 配管修理
製造業

エアー配管に使いました。値段も安く、使用には何の問題も無かったです。

対象商品:
09964455
2019-08-27
用途:
炭酸ガスの通気
農・林・水産業

使用しているチューブが11φだったので不安を持っての購入でしたが大丈夫でした。

対象商品:
09964446
2020-03-25
用途:
炭酸ガス
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メーカー物と大した差はない

抜き差しがちょっと固い。

安いので問題ない

対象商品:
09964421
2019-02-18
用途:
PTFEチューブの接続用
その他業種

違う素材のチューブを接続する時に使用します。貫通ストレートなのでチューブを付き合わせる事が出来て引っかかりが無く(中にフィラメントが通る)良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09964455
2018-08-14
用途:
ナイロンチューブの接続
農・林・水産業

安価で購入出来てありがたいです。使用上の問題もありません。このタイプで中央で回転する継ぎ手があればいいのですが。長いホースのよじれを取りたいので。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする