3014 アルミホイール専用強力鉄粉クリーナーミルミル モノタロウ 09966381

3014 アルミホイール専用強力鉄粉クリーナーミルミル モノタロウ 09966381 3014 アルミホイール専用強力鉄粉クリーナーミルミル モノタロウ 09966381

アルミホイール専用強力鉄粉クリーナーミルミル

(82件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード09966381 品番3014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ブレーキダストが紫色に変色しながら落ちていきます。
業務用サイズのホイールクリーナー。
噴霧するだけでブレーキダストがみるみる落ちます。

使用方法
1、適量をハンドスプレー又はスポンジで塗布し、5〜10分間放置して、鉄粉や鉄錆を溶解して下さい。
2、水で十分すすぎ洗いして下さい。(ホイールが取り外しできるものは、塗布面をできるだけ水平に保ち本剤が流れにくいようにすると溶解効果が高まり経済的です。)
付属品専用500mlスプレーボトル、ノズル(255mm) 成分チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤、キレート剤、香料、水 内容量(L)4 液性中性、ノーコンパウンド 用途ホイール専用
化学物質安全性参考資料:
注意
※マグネシウムホイール等に使用する場合は、あらかじめ目立たない所で試してから使用して下さい。
※付属品の仕様及びデザイン等予告無く変更する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966381
2016-10-27
用途:
車洗浄用に

市販の製品より安く助かりました。

対象商品:
09966381
2015-09-09
用途:
鉄粉除去用
株式会社ラスター 様

ミルミルは最高の鉄粉除去剤です。希釈しても効果が良いのでコスパも良くじゃんじゃん使えます。残念なことに廃盤とは・・・ 新製品は見た目一緒ですが効果は大変弱く別物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09966381
2017-06-16
用途:
ホンダ車用

このお値段だと何も不満もありません。コスパ抜群です。

対象商品:
09966381
2015-10-10
用途:
マイカー洗車

他の同様の商品に比べ刺激臭(強アルカリ)も控えめで好ましい。
洗浄力も高く、ホイールにたっぷりスプレー、すぐに真っ赤に鉄粉に反応、強力にブレーキダストが除去できコスパも満足できる。

対象商品:
09966381
2016-01-14
用途:
クルマ等の鉄粉

劇的には落ちませんが、普通に買うより安いです。
容器に移しにくく、ノズルから漏れる。
キリフキが水鉄砲のようだ。

対象商品:
09966381
2015-11-19
用途:
アルミだけでなく鉄ホイルのブレ-キダストの除去にも使用しています。
北村自動車整備工場 様

約1年間使用しての感想です。普通に使えてます。冬の間も(気温0℃前後)少し長く放置すれば、ブレ-キダストがよく落ちます。1回で落ちない時は2〜3回繰り返すと、きれいになります。

対象商品:
09966381
2014-11-02
用途:
アルミホイールだけじゃなく

自動車ボディーの鉄粉取りにも使用してます。さすがに高級車では使用してないが軽トラや低年式のクルマの表面錆には結構使える

対象商品:
09966381
2015-01-07
用途:
アルミホイールの洗浄

ボリュームがあって心おきなく使う事が出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする