曜日別特売
SFT-04-150W サクションストレーナー 大生工業 09967106

SFT-04-150W サクションストレーナー 大生工業 09967106
SFT-04-150W サクションストレーナー 大生工業 09967106
SFT-04-150W サクションストレーナー 大生工業 09967106

サクションストレーナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径d(Φmm)Rc1/2
ろ過精度(メッシュ)150
内容量1個注文コード09967106品番SFT-04-150W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般作動油用のタンク内装式フィルタです。

口径d(Φmm)Rc1/2寸法D(Φmm)63寸法L(mm)71ろ過材の種類金網(SUS)ろ過精度(メッシュ)150質量(kg)0.115寸法B(mm)27寸法l1(mm)59寸法l2(mm)12標準流量(L/min)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09967124
2021-02-21
用途: 油圧ユニットの制作

こちらのような特殊な部品が手に入り有難いのですが寸法表記が分かりづらいのでサイズを確認する為にいちいち個々の商品ページを開いて確認する必要があり大変面倒です。
外径、高さ、取り付けネジサイズの3点が分かれば一覧表から探しやすいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご購入ありがとうございました。
WEB表示情報の見直しをさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 09967081
2016-06-22
用途: 工作機械の部品として

古い機械の部品が供給されないため、困ったときのモノタロウで見つかりました。
あって良かった!!!

対象商品 : 09967115
2014-07-18
用途: 機械オーバーホール時に使用
ミサト産業

以前に取り付いてた物と同じ物なので安心して使用しています。

対象商品 : 11702416
2016-10-24
用途: 油圧ユニットのろ過装置として
中野鉄工所

入荷に時間が掛かり過ぎ 出来ればもう少し小さい物が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする