増田製作所
増田製作所の 油圧補器
増田製作所の エアーブリーザー
エアーブリーザーMB型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
通気量(L/min)
180
注文コード
09967282
品番
MB-06-10(3/4)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
通気量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
18
寸法D(Φmm)
56
寸法H(mm)
58
口径d(Φmm)
R3/4
二面幅F(mm)
27
質量(g)
100
通気量(L/min)
180