※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
増田製作所
増田製作所の 油圧補器
増田製作所の エアーブリーザー
エアーブリーザーMB型
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
通気量(L/min)
1900
注文コード
09967334
品番
MB-24-10( 3 )
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
通気量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
40
寸法D(Φmm)
162
寸法H(mm)
155
口径d(Φmm)
R3
二面幅F(mm)
90
質量(g)
1800
通気量(L/min)
1900