HT-728-02 チェックバルブ 廣瀬バルブ 09967386

HT-728-02 チェックバルブ 廣瀬バルブ 09967386
HT-728-02 チェックバルブ 廣瀬バルブ 09967386
HT-728-02 チェックバルブ 廣瀬バルブ 09967386

チェックバルブ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)28
内容量1台注文コード09967386品番HT-728-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。

寸法A(mm)36寸法B(mm)24寸法C(mm)12寸法D(mm)21寸法E(mm)10.5寸法H(mm)50.5寸法L(mm)60寸法W(Φmm)23最高使用圧力(MPa)28質量(kg)0.25管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.05使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30OリングP4バルブ種類その他バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 油圧装置のコントロール

油圧シリンダー速度調整用でシビアな安定流量が不要の為満足出来ていますが
固定できるネジ孔が有ると高圧ホース接続が出来るので考慮を願いたい

対象商品 : 09967377
2023-01-18
用途: 1エアー元で混合動作時
総合貿易会社ジレッタント自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂製品と違い破損が少なく良いが
つまみの部分のローレット加工面が少ないので2/3くらいあれば回しやすいのではないかと思います

対象商品 : 09967386
2021-12-04
用途: ミニユンボの調整
川原商会製造業

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品 : 09967395
2018-08-16
用途: 機械部品として
製造業

短納期で助かりました。価格、お手頃です。多の製品も購入検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 09967404
2018-07-25
用途: 油圧回路で使用

以前より現場で回路を構築する際に購入している。調整もしやすく、良い製品だと思う。

対象商品 : 09967404
2017-06-17
用途: 油圧シリンダーの動作速度の調整に

写真とスペックを見て選択出来るので満足です。注文後も即届きました。

対象商品 : 09967386
2013-12-21
用途: 車に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

安く早く購入できたので満足です これからはこちらをまずチェックしたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする