チェックバルブ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09967404 品番 HT-728-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。

寸法A(mm)50 寸法B(mm)30 寸法C(mm)16 寸法D(mm)32 寸法E(mm)16 寸法H(mm)74 寸法L(mm)80 寸法W(Φmm)38 最高使用圧力(MPa)28 質量(kg)0.8 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.02 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)75 OリングP7 バルブ種類その他バルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:619

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
油圧装置のコントロール

油圧シリンダー速度調整用でシビアな安定流量が不要の為満足出来ていますが
固定できるネジ孔が有ると高圧ホース接続が出来るので考慮を願いたい

対象商品:
09967377
2023-01-18
用途:
1エアー元で混合動作時
総合貿易会社ジレッタント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

樹脂製品と違い破損が少なく良いが
つまみの部分のローレット加工面が少ないので2/3くらいあれば回しやすいのではないかと思います

対象商品:
09967386
2021-12-04
用途:
ミニユンボの調整
川原商会 様 (製造業)

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品:
09967395
2018-08-16
用途:
機械部品として
製造業

短納期で助かりました。価格、お手頃です。多の製品も購入検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
09967404
2018-07-25
用途:
油圧回路で使用

以前より現場で回路を構築する際に購入している。調整もしやすく、良い製品だと思う。

対象商品:
09967404
2017-06-17
用途:
油圧シリンダーの動作速度の調整に

写真とスペックを見て選択出来るので満足です。注文後も即届きました。

対象商品:
09967386
2013-12-21
用途:
車に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

安く早く購入できたので満足です これからはこちらをまずチェックしたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする