サクションフィルター

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09967431 品番 SFN-03-150K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。

寸法B(mm)26 寸法D(mm)63 寸法H(mm)103 寸法H1(mm)92 寸法T(mm)11 口径d(Φmm)Rc3/8 用途一般作動油用に。 トラスコ品番279-9944 質量(kg)0.21 ろ過材の種類ノッチワイヤ ろ過精度(メッシュ)150 標準流量(L/min)16.7
注意
※配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09967483
2023-05-22
用途:
機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
11702172
2018-11-05
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所 様

入庫に時間がかかったが、必要なものであり助かりました。もう少し価格が安ければいうことなし。

対象商品:
09967447
2018-07-14
用途:
交換部品

定期的な交換には価格が安くメーカー品等が一番です。

対象商品:
09967431
2014-04-03
用途:
油のろ過用
株式会社サンク 様

思ったより小さい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
寸法につきましては、商品詳細ページ
http://www.monotaro.com/p/0996/7431/
にも寸法図と寸法の記載がございますので、ご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする