※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-03A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967526 UL-03A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967526 UL-03A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967526

ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 標準流量(L/min)25 トラスコ品番279-9731 注文コード09967526 品番UL-03A-10U-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は標準流量・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。

寸法A(mm)115 寸法B(mm)96 寸法C(mm)54 寸法D(mm)83 寸法H(mm)189 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)139 寸法W(mm)45 口径d(Φmm)Rc3/8 用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無 トラスコ品番279-9731 質量(kg)2.5 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体一般作動油 ろ過材の種類一般ろ紙 標準流量(L/min)25 d2×lM8×14 ろ過精度(μ)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09967526 UL-03A-10U-IV 85470447 KL-03A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 ラインフィルタ 大生工業 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:615

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする