※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-10A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967562 UL-10A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967562 UL-10A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967562

ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09967562 品番 UL-10A-10U-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)124 寸法C(mm)65 寸法D(mm)106 寸法H(mm)351 寸法H1(mm)69 寸法H2(mm)282 寸法W(mm)60 口径d(Φmm)Rc1 1/4 用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無 トラスコ品番279-9774 質量(kg)5.5 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体一般作動油 ろ過材の種類一般ろ紙 標準流量(L/min)155 d2×lM10×15 ろ過精度(μ)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:615

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする