※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-UL-03A-10U フィルターエレメント 大生工業 09967614 P-UL-03A-10U フィルターエレメント 大生工業 09967614

フィルターエレメント

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μm)10 適合UL-03A-10U・UL-04A-10U 注文コード09967614 品番P-UL-03A-10U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はろ過精度・標準流量・適合など85種類から選べます 他の種類を見る

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製

適合UL-03A-10U・UL-04A-10U 寸法H(mm)85.3 外径D(Φmm)62.2 質量(kg)0.2 用途一般作動油用に。 仕様耐差圧/0.7MPa トラスコ品番279-9855 ろ過精度(μm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング 様

注文して翌日届いたときにはビックリしました。
ありがとうございました!

対象商品:
09967623
2019-10-07
用途:
船舶メインエンジンクラッチのオイルフィルター

何度か交換作業実施しているが破れ、変形等なく良好な商品だと思う。これからも使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする