P-UL-10A-10U フィルターエレメント 大生工業 09967632

 

P-UL-10A-10U フィルターエレメント 大生工業 09967632
P-UL-10A-10U フィルターエレメント 大生工業 09967632
P-UL-10A-10U フィルターエレメント 大生工業 09967632

フィルターエレメント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ろ過精度(μm)10適合UL-10A-10U・UL-12A-10U注文コード09967632品番P-UL-10A-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製

用途一般作動油用に。適合UL-10A-10U・UL-12A-10U寸法H(mm)204.5外径D(Φmm)82.2質量(kg)0.5仕様耐差圧/0.7MPaトラスコ品番279-9898ろ過精度(μm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング

注文して翌日届いたときにはビックリしました。
ありがとうございました!

対象商品 : 09967623
2019-10-07
用途: 船舶メインエンジンクラッチのオイルフィルター

何度か交換作業実施しているが破れ、変形等なく良好な商品だと思う。これからも使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする