大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
ノッチクリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967666
品番
AK-04-150K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
寸法A(mm)
84
寸法C(mm)
72
寸法D(mm)
59
寸法H(mm)
202
寸法H1(mm)
56
寸法H2(mm)
146
口径d(Φmm)
Rc1/2
トラスコ品番
280-0039
質量(kg)
0.8
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
一般作動油
ろ過精度(メッシュ)
150
d2×l
-
注意
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。