※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK-06-150K ノッチクリーンフィルタ 大生工業 09967675 AK-06-150K ノッチクリーンフィルタ 大生工業 09967675 AK-06-150K ノッチクリーンフィルタ 大生工業 09967675

ノッチクリーンフィルタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09967675 品番 AK-06-150K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。

寸法A(mm)84 寸法C(mm)72 寸法D(mm)59 寸法H(mm)202 寸法H1(mm)56 寸法H2(mm)146 口径d(Φmm)Rc3/4 トラスコ品番280-0047 質量(kg)0.8 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般作動油 ろ過精度(メッシュ)150 d2×l-
注意
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:615

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする