※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
ノッチクリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967684
品番
AK-08-150K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
寸法A(mm)
120
寸法C(mm)
102
寸法D(mm)
79
寸法H(mm)
300
寸法H1(mm)
75
寸法H2(mm)
225
口径d(Φmm)
Rc1
トラスコ品番
280-0055
質量(kg)
2.0
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
一般作動油
ろ過精度(メッシュ)
150
d2×l
M8×15
注意
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。