※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
ノッチクリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967711
品番
AK-16-150K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
寸法A(mm)
160
寸法C(mm)
140
寸法D(mm)
110
寸法H(mm)
341
寸法H1(mm)
85
寸法H2(mm)
256
口径d(Φmm)
Rc2
トラスコ品番
280-0080
質量(kg)
4.7
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
一般作動油
ろ過精度(メッシュ)
150
d2×l
M10×20
注意
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。