※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7000ATYNP5 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 09967781 7000ATYNP5 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 09967781

単列アンギュラ玉軸受 7000番台

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード09967781 品番7000ATYNP5
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内径dなど151種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法r1(mm)0.15(最小) 質量(g)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09968007
2024-04-14
用途:
標本

新人教育でのベアリングの見本に購入しました。基本的なベアリングが安く手に入りました。

対象商品:
09968043
2021-09-28
用途:
治具の軸受け部分のベアリング交換に使用しました。
製造業

もともとついていたベアリングと同じ型番のベアリングを探していました。
問題なく交換できました。

対象商品:
32998524
2018-12-12
用途:
軸受

ラジアル荷重がかかる部分だったので購入しました。コスパ的に十分です。

対象商品:
09967815
2015-02-27
用途:
自転車部品

構造上6000番ではガタが出やすかったのですが良くなりました。

対象商品:
09967815
2018-04-01
用途:
自転車のハブベアリング

使用時の向きに注意は必要だが、6000番を使うよりもメンテ回数を減らせるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする