曜日別特売
3576300【ワケあり】 CRUISETEC METZELER(メッツラー) 09968765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRUISETEC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個リム径(inch)19タイプTL標準リム幅(inch)3.5注文コード09968765品番3576300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)アウトレット
¥26,9007,098

クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

商品状態※理由あり(未使用・未開封)タイヤサイズ130/60 B 19 M/C 61Hリム径(inch)19特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合フロントタイプTL標準リム幅(inch)3.5許容リム幅(inch)3.00-4.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする